Drilldrop mobilya tekerleği, mini
Drilldrop mobilya tekerleği, mini
Ürün no. 0683567007
EAN 4049557482699
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Rulo genişliği (L) | 13 mm |
Rulo çapı (D) | 15 mm |
Yükseklik (H) | 19 mm |
Genişlik (E) | 32 mm |
Tasarım | Yumuşak |
Delme derinliği (B) | 17 mm |
Delme çapı | 25 mm |
Yapı yüksekliği (h) | 2 mm |