Drilldrop mobilya tekerleği, mini

Drilldrop mobilya tekerleği, mini

Ürün no. 0683567008
EAN 4049557482705
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
Plastik

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

13 mm

Rulo çapı (D)

15 mm

Yükseklik (H)

22 mm

Genişlik (E)

32 mm

Tasarım

Yumuşak

Delme derinliği (B)

17 mm

Delme çapı

25 mm

Yapı yüksekliği (h)

5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler