Druckfeder

DIN 2095 Stahl blank
DRKFED-0,5/AD6,8/IG7,5/L020

Art.-Nr. 050668 20

EAN 4045989419609

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckfeder

Art.-Nr. 050668 20

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

DIN 2095 einfache Kompression in glänzendem Federstahl (DIN 17223 B)
  • Glänzend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

6,8 mm

Dicke (d2)

0,5 mm

Länge (l1)

20 mm

Anzahl Windungen

7,5 STK

Werkstoff

Federstahl

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen