Druckluft Bürstenschleifer Set
Druckluft-Bürstenschleifer Set 7-teilig
BURSTSHLF-DL-SET-BLASTER-7TLG
Art.-Nr. 07033551
EAN 4050641029027
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vibration und Geräuschmessungen wurden von Serviceforce.com, Frankfurt, Deutschland, akkrediert nach DIN EN ISO/IEC 17025, durchgeführt.
Datenblätter(X)
Betriebsdruck | 5,2 bar |
Drehzahl max. | 2100,0 U/min |
Nenndurchmesser Zoll | 1/4 in |
Luftverbrauch | 400,0 l/min |
Länge x Breite x Höhe | 265 x 52 x 52 mm |
Maschinengewicht | 1,0 kg |