Druckluft Exzenterschleifer Master Set

DL-Exzenter-Tellerschleifer DTS 152C Set 54-teilig
EXZSHLF-DL-SET-(DTS152C)-SHLFSHB-54TLG

Art.-Nr. 5988000389

EAN 4061975583123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Exzenterschleifer Master Set

Art.-Nr. 5988000389
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
Produktgewicht (per Stück)

1221 g

Druckluft Exzenterschleifer Master Set inklusive:
1 x
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Beschreibung: Mit Außengewinde
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Exzenter-Schwingtellerschleifer DTS 152C

EXZSHLF-DL-TELLER-DTS152C

Beschreibung: 5 mm Exzenter (zum Aufrauen)
Menge: 1 x
50 x
Schleifscheibe NET PERFECT

SHLFSHB-NETZ-KLETT-P240-D150

Beschreibung:
Durchmesser: 150 mm; Körnung: 240
Die Netzschleifscheibe für hohen Abtrag beim Schleifen von Gips, Hart- und Weichholz, Lack, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen und NE-Metallen.
Menge: 50 x