Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL
SHLGSHRBR-DL-DSS1/2ZO-SUPERIOR-SL
Art.-Nr. 57143070
EAN 4056807308197
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnetes Kraft- /Gewichtsverhältnis
Bis zu 1’550 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1.57 kg.
Hochwertiges und leistungsstarkes Jumbo-Hammer-Schlagwerk und 8-Lamellen Motor
10 % mehr Kraft innerhalb der ersten 3 Sekunden für zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit.
Leichte, kompakte und ergonomische Bauform
Ermüdungsarmes Arbeiten und geringe Vibrationen.
4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand- Umsteuerung
Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung.
Optimal regulierbarer Drücker
Für stufenlose Geschwindigkeit und Abgabeleistung.
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden. Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSS 1/2" SUPERIOR-SL |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 838 Nm |
Lösedrehmoment max. | 1550 Nm |
Vibration | 9,59 m/s² |
Betriebsdruck | 6,2 bar |
Maschinengewicht | 1,57 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Luftverbrauch | 144 l/min |
Anschlussgewinde | IG 1/4 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 138 x 75 x 189 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!