Druckluft Starterset wSafe 4-teilig
Druckluft-Starterset wSafe 2000 4-teilig
STARTSET-DL-(WSAFE 2000)-4TLG
Art.-Nr. 5988000273
EAN 4056807562308
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Set besteht aus:
1 Stk. PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000
1 Stk. Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Außengewinde
1 Stk. Stecknippel S2000AG
1 Stk. Blaspistole
Datenblätter(X)
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Schlauchaußendurchmesser (A) | 12 mm |
Arbeitslänge | 4 m |
Länge (gestreckter Zustand) | 5 m |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-1/4ZO