Druckluft Verrohrungssystem Steckverbinder Kunststoff T-Form Reduzierung
T-Steckverbinder Reduzierung Kunststoff
VERB-T-DL-RED-22MM-15MM
Art.-Nr. 9501007632
EAN 4062856624171
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Dicht und Druckfest bis 15 bar
Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
PLUG-AND-PLAY
- Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
- Kein Gewindeschneiden
- Kein zusätzliches Dichtungsmittel
- Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflusseigenschaften
- Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken jederzeit möglich
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 22 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser 2 | 15 mm |
Druck max. | 15 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |