Druckluft- und Kältespray SRi 400
Druckluft- und Kühlungsspray SRi 400
DLSPR-SRI400-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Druckluft
- Zum Entstauben elektronischer Komponenten und von Instrumenten
- Zum Entstauben von Löchern beim Einbringen von Dübeln/Passstiften
- Mit Plastikschlauch für schwer erreichbare Stellen
Kühlung
- Zum Kühlen halten Sie die Spraydose kopfüber
- Zur lokalen Kühlung auf -53°C von bearbeiteten Teilen
Extrem entzündbar
Datenblätter(X)
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Butan |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 0,55 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |