Druckluftschlauchaufroller DSA16/12 Aluminium
Druckluftschlauchaufroller DSA16/12 Aluminium
AUFROLL-DLSCHL-(DSA16/12-ALU)-12X17-L16M
Art.-Nr. 0699112
EAN 4045989455003
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse
Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.
Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (KPU)
Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln bei geringstem Gewicht. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.
Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs
Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis.
Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich
Universell einsetzbar ohne zusätzliche Veränderungen.
150-Grad-Schwenkmechanismus
Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort.
Datenblätter(X)
Schlauchlänge | 16 m |
Schlauchinnendurchmesser | 12,5 mm |
Zuleitungsschlauchlänge | 2 m |
Schlauchlänge (ab Stopperball) | 1 m |
Schlauchaußendurchmesser | 17,5 mm |
Druck max. | 20 bar |
Breite | 190 mm |
Höhe | 510 mm |
Länge | 515 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 50 °C |
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch | 12,5 mm |
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch | 17,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
ET-SCHLAUCH
ET-ZULEITUNGSSCHLAUCH-F.0699112
ET-BUEGEL
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!