Druckluftschlauchaufroller DSA21/10 Aluminium

Druckluftschlauchaufroller DSA21/10 Aluminium
AUFROLL-DLSCHL-(DSA21/10-ALU)-10X14-L21M

Art.-Nr. 0699110

EAN 4045989176946

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftschlauchaufroller DSA21/10 Aluminium

Art.-Nr. 0699110
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
Praktischer Aufroller mit hochwertigen KPU-Schlauch. Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auch für den Einsatz mit Wasser geeignet.

Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse


Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.



Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (KPU)


Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln bei geringstem Gewicht. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.



Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs


Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis.



Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich


Universell einsetzbar, ohne zusätzliche Veränderungen.



150-Grad-Schwenkmechanismus


Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchlänge

21 m

Schlauchinnendurchmesser

10 mm

Zuleitungsschlauchlänge

2 m

Schlauchlänge (ab Stopperball)

1 m

Schlauchaußendurchmesser

14 mm

Druck max.

20 bar

Breite

190 mm

Höhe

510 mm

Länge

515 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 50 °C

Innendurchmesser Zuleitungsschlauch

10 mm

Außendurchmesser Zuleitungsschlauch

14 mm

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Druckluftschlauchaufroller DSA21/10 Aluminium inklusive:
Schlauch
1 x
Schlauch

ET-SCHLAUCH

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
Zuleitungsschlauch
1 x
Zuleitungsschlauch

ET-ZULEITUNGSSCHLAUCH-F.0699110

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
Bügelhandgriff
1 x
Bügelhandgriff

ET-BUEGEL

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000

VERB-DL-SCHLAUCHANSCHL-2000-10MM

For Würth PVC and painting hoses
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer
Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde

NPL-STE-DL-S4000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 3.900 l/min bei 16 bar für maximale Leistung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer
x 3 St.