Druckluftschlauchtrommel
Druckluftschlauchtrommel TJEP
AUFROLL-DLSCHL-TJEP-ID8MM-AD14MM-30M
Art.-Nr. 0699011005
EAN 5702551060964
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 360° Rotierbare Schlauchtrommel
- Flexibler Schlauch bis zu – 40 ° einsetzbar
- Verstärkung des Schlauches an den Kupplungen
- Bis zu 20 Bar Druck
- Stärke Ø 8mm/14 mm
- Rollenabmessungen 35x28x40cm
Datenblätter(X)
Schlauchlänge | 30 m |
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Zuleitungsschlauchlänge | 1 m |
Schlauchlänge (ab Stopperball) | 30 m |
Schlauchaußendurchmesser | 14 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch | 8 mm |
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch | 14 mm |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |