Drucksprühgerät
Drucksprühgerät Flori
DSPRGER-SHALOEL-KST-5LTR
Art.-Nr. 08913416
EAN 4045989843947
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
leichtgängige Pumpe
ergonomischer Pumpengriff
integrierter Einfülltrichter
Großer Druckpolster
- Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Trageriemen
- Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten
Große Verkleidungen
- Schutz des Schlauchanschlusses
- Sichere Spritzrohrhalterung
- Sicherer Stand
Datenblätter(X)
Füllmenge flüssig | 5 l |
Behälterinhalt | 6,4 l |
Betriebsdruck | 3 bar |
Durchflussleistung | 1 l/min |
Betriebstemperatur max. | 30 °C |
Rückstoßkraft | 5 N |
Werkstoff | Kunststoff |
Höhe x Breite | 52 x 19 cm |
Schlauchlänge | 1,3 m |
Produktgewicht (per Stück) | 1300 g |