Dry lubricant 922 TUNAP

DRYLUBSPR-(922 TUNAP)-400ML

Ürün no. 9501024097

EAN 4068362285677

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dry lubricant 922 TUNAP

Ürün no. 9501024097
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
Excellent dry lubricant with a patented grease/wax-based matrix for maximum protection against wear and corrosion. Suitable for use in high and low temperatures. Ideal for extremely dusty and dirty environments thanks to very low dirt adhesion.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

Potasyum hidroksit

Yoğunluk

0,8 g/cm³

Min. sıcaklık koşulları

-180 °C

Maks. sıcaklık koşulları

260 °C

Kaynama noktası

-80 °C

Asit içermez

Evet

Mineral yağ içermez

Hayır

İçerik

400 ml

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler