Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT
Dry vacuum cleaner TSS 12.0 COMPACT
ODKURZACZ NA SUCHO TSS12.0 COMPACT
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 240 V |
Moc wejściowa | 700 W |
Pojemność zbiornika | 12 l |
Maks. strumień powietrza | 32 l/s |
Podciśnienie | 216 mbar |
Średnica znamionowa | 35 mm |
Długość | 410 mm |
Szerokość | 315 mm |
Wysokość | 340 mm |
Długość kabla | 12 m |