Dış dişli nipel
Basınçlı hava nipeli, dış dişli
NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/2I-PRİNÇ
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pirinç
![]() | |
Werkstoff | Pirinç |
Anslutningsgänga | ET G 1/2 inç |
Längd (L) | 35 mm |
Yta | Pirinç kaplamalı |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 24 mm |
Maks. basınç | 35 bar |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)