Dış dişli nipel

Basınçlı hava nipeli, dış dişli
NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-3/8I-PRİNÇ

Ürün no. 06992138

EAN 4011231611923

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dış dişli nipel

Ürün no. 06992138
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
  • Pirinç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç

Bağlantı dişi

ET G 3/8 inç

Uzunluk (L)

33 mm

Yüzey

Pirinç kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik (SW)

19 mm

Maks. basınç

35 bar

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler