Dübel tapa çivisi
Dübel tapa çivisi
Ürün no. 0971500040
EAN 4045989700868
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 40 mm |
Kafa genişliği | 14 mm |
Kafa uzunluğu | 10 mm |
Matkap deliği çapı | 6 mm |
Maks. yükleme ağırlığı | 40 kg |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 85 °C |
Malzeme | PA - Poliamit |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Renk | Açık gri RAL 7035 |