Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

SHR-DBL-(SHARK DRY)-A2-PH-TX25-5X50

Art.-Nr. 590820550

EAN 4099618777561

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

Art.-Nr. 590820550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Dübelschraube aus Edelstahl A2 in Verbindung mit Allzweckdübel SHARK TWIST und Abdichtungspads SHARK Dry bietet eine zuverlässige, abdichtende Befestigung in Feuchträumen
  • Aus hochwertigem Edelstahl A2 für gute Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

  • Blanke Oberfläche sorgt für eine ansprechende Optik und zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen

  • Halbrundkopf-Design für gleichmäßige gleichmäßige Lastverteilung und eine ästhetische Befestigungslösung

  • Ideal für den Einsatz mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit den Abdichtungspads für SHARK DRY bilden sie eine abdichtende wasserdichte Befestigung

  • Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochdichtungen laut DIN 18534

  • Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); außer Deutschland auch W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)

  • Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503

  • Geprüft von Säufrefliesner e.V.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden Abdichtungspads.

Anleitung
  • 1. Bohrloch erstellen

  • 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen

  • 3. Oberfläche um das Bohrloch staub-und fettfrei machen

  • 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen

  • 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen

  • 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen

  • 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken

  • 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

34 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Innenantrieb

TX25

Kopfform

Halbrundkopf

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

DBL-KST-SHARK-TWIST-6X36

Der einfach gesetzte, innovative Allzweckdübel vereint Flexibilität und Montagekomfort mit einer 8-fachen Verknotung.
x 200 St.
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

ABDIPAD-(SHARK DRY)-20/6-100PAAR

Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen