Dübelsteckschelle für Einzelrohr

Dübelsteckschelle für Einzelrohr starr
SHEL-PP-(16-20MM)-HELLGRAU-EINFACH

Art.-Nr. 0971100920

EAN 4056807249469

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dübelsteckschelle für Einzelrohr

Art.-Nr. 0971100920

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für die Rohr- und Schlauchverlegung ohne Wandabstand auf Putz, z.B. auf Zwischendecken und auf Unterbeton.
  • Mit der Einzelsteckschelle können starre Installationsrohre, aber auch biegsame Rohre einfach und schnell auf vielen Untergründen befestigt werden

  • Weiters können auch noch die bewährten Euro-Clipschellen an die Steckschellen aufgesteckt werden

  • Für die Verlegung von Rohren u. Schläuchen genügt ein Bohrloch mit 6mm Durchmesser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Putz, Beton, Porenbeton, Zwischendecken

Anleitung
  • Bohren eines Loches mit 6 mm Ø

  • Rohr in die gewünschte Position bringen

  • Dübelteil der ESS ins Bohrloch stecken

Nenngröße

16

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 85 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen