Düğme pil Lityum 3 V
DÜĞME PİL-LİTYUM-CR2430-3V
Ürün no. 0827082430
EAN 4048539567232
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Şarj edilemez
Veri sayfaları(X)
Pedometreler, kalori sayaçları, kronometreler, kalp hızı monitörleri, dijital klinik termometreler, oyuncaklar ve oyunlar, elektronik kitaplar, cep hesap makineleri/PDA'lar, elektronik tartılar, araba alarm sistemleri, saatler, evcil hayvan tasmaları, lazer işaretçiler
Düğme piller için IEC göstergesi | CR 2430 (DL 2430) |
Nominal voltaj | 3 V/DC |
Çap x yükseklik | 24,0 x 3,0 mm |
Çap | 24,0 mm |
Yükseklik | 3,0 mm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |