Düşük Başlı Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida DIN 7984, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

SCR-CYL-DIN7984-08.8-HS2,5-(A2K)-M4X12

Ürün no. 008504 12

EAN 4011231148160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük Başlı Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida DIN 7984, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 008504 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

12 mm

Kafa çapı (dk)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Standartlar

DIN 7984

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi (3)

48 h

Vida başı tipi

Alçak kafalı soket

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS2.5

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

12 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

2,5 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,8-3,5 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ I8I

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
ISO 4032 çelik, 10 galvanizli

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ad.
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

MET.KONTR.SOMUN-DIN980-V-8-SW7(A2K)M4

x 100 ad.
DIN 6923 çelik, 8 galvanizli

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ad.
Flanşlı altıköşe somun

SOMUN-FL-TRT-AEDIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 1000 ad.
Konik rondela

PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D4,3

DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
x 500 ad.
Kilit rondelası S

PUL-TIRTIKL-KONİK(MEK.GALV.)S-D4,0X7X0,5

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)
x 300 ad.
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive

TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(1-5NM)

Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagon mount and precise scale division
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-4

x 1000 ad.
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ad.