Düz boya fırçası Ekonomik
Düz fırça LM ECONOMY
BOYA FIRÇASI-YASSI-KISA TİP-70MM
Ürün no. 069304270
EAN 4011231602075
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Boyacılar için bilgi: Kalınlık 6
- Saf soluk Çin kıllar
- Kalay yüksük
- Boyanmamış ahşap tutma sapı
Veri sayfaları(X)
Her türden basit boyama ve vernikleme işleri için uygundur.
Fırça kılı malzemesi | Sentetik |
Sert fırça rengi | Bej |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Yüksük malzemesi | Teneke |
Sert fırça uzunluğu | 56 mm |
Genişlik | 70 mm |
Kalınlık | 17 mm |
Boya malzemesi için uygun | Solvent bazlı vernik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!