Düz boya fırçası Ekonomik
FLBRSH-LM-ECN-TH6-SZ50
Ürün no. 069304250
EAN 4011231602037
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Boyacılar için bilgi: Kalınlık 6
- Saf soluk Çin kıllar
- Kalay yüksük
- Boyanmamış ahşap tutma sapı
Veri sayfaları(X)
Her türden basit boyama ve vernikleme işleri için uygundur.
Fırça kılı malzemesi | Sentetik |
Sert fırça rengi | Bej |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Yüksük malzemesi | Teneke |
Sert fırça uzunluğu | 44 mm |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 15 mm |
Boya malzemesi için uygun | Solvent bazlı vernik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!