Düz çelik, düz gövdeli
RDMGNL-(SMOTH-SHFT)-3,1X90
Ürün no. 0481693190
EAN 4011231411295
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d1) | 3,1 mm |
Uzunluk (l1) | 90 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,1 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Düz |
Palet başına sayı | 56700 ADET |
RoHS uyumlu | Evet |