Düz fiş, MINI MIC SRS 1.5
Düz fiş, MINI MIC SRS 1.5
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERK.0,75-1,5/D1,5MM
Ürün no. 055899581
EAN 4024835352321
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,7-2,4 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 1,5 x 0,8 mm |
Conta çapı | 3,40 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!