Düz nipel, ORFS erkek/BSP erkek

Düz nipel, ORFS erkek/BSP erkek

Ürün no. 5974831608

EAN 4048418168215

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz nipel, ORFS erkek/BSP erkek

Ürün no. 5974831608
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
BSP with outlet thread and ED seal / male ORFS connector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

O-ring çapı

15,60 mm

O-ring kalınlığı

1,78 mm

Diş çapı

1 in

Lamalar boyunca genişlik

27 mm

Diş çapı 2

1/2 in

Diş tipi

UNF

O-ring çapı x kalınlığı

15,60 x 1,78 mm

Diş tipi 2

Silindir standart boru dişi

Ürün ağırlığı (parça başına)

104,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler