Düz pense VDE DIN ISO 5745 IEC 60900

Düz pense VDE DIN ISO 5745 IEC 60900

Ürün no. 071501 91
EAN 4011231724548
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For gripping and holding
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

160 mm

Uzunluk (inç) (L)

6-1/4 in

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Tutma kolu malzemesi

1 bileşenli plastik

Çene genişliği (W3)

18 mm

Çene uçları genişliği (W4)

6 mm

Çene kalınlığı (T1)

9.5 mm

Çene uçları kalınlığı (T2)

9.5 mm

Çene uzunluğu (L3)

30 mm

EN standardı

60900

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler