Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik
WSH-ISO7093/1-A2-200HV-10
Ürün no. 5150000110
EAN 4053479387031
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Geniş dış çaplı rondela
- Sertlik min. 200 HV
DIN 9021 geri çekilmiş ve yerini uluslararası DIN EN ISO 7093-1 standardı almıştır.
2,5 ve 7 nominal boyutlar artık DIN EN ISO 7093-1'e dahil değildir ve bu nedenle DIN 9021 olarak geçerlidir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,5 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 2,5 mm |
Standartlar | ISO 7093-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
RoHS uyumlu | Evet |