Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-8

Ürün no. 5150000108

EAN 4053479387048

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik

Ürün no. 5150000108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sertlik sınıfı 200 HV
  • Geniş dış çaplı rondela

  • Sertlik min. 200 HV
Not

DIN 9021 geri çekilmiş ve yerini uluslararası DIN EN ISO 7093-1 standardı almıştır.



2,5 ve 7 nominal boyutlar artık DIN EN ISO 7093-1'e dahil değildir ve bu nedenle DIN 9021 olarak geçerlidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

24 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Standartlar

ISO 7093-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Vickers sertliği, HV

200 HV

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler