Düz tornavida
Düz tornavida, topuz kısa şaft
DÜZ TOPAÇ TORNAVİDA-0,6X3,5X25MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,6 x 3,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 25 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 62 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |