Düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA-0,8X4X100MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,8 x 4 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 84 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |