Düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA-1,2X8X175MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 8 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 175 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 114 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 38 mm |