Düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA-1X5,5X125MM
Ürün no. 0613231055
EAN 4038898274896
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1 x 5,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |