Düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA-DAR ÇENE-0,4X2,5X75MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: SMS SS 2830, DIN 5265
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,4 x 2,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 75 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 73 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 20 mm |