Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DAR ÇENE-1X5,5X150MM

Ürün no. 0613231755

EAN 4038898274865

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz tornavida

Ürün no. 0613231755
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
Yuvarlak şaft
  • Şaft: Mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç

  • Standart: SMS SS 2830, DIN 5265
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1,0 x 5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

150 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler