Düz tornavida
Düz tornavida, altıköşe şaft, darbeli
DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,6X9X150MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Geniş darbe kapağı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,6 x 9 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 114 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 38 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 8 mm |
Anahtar desteği | 13 mm |