Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1X5,5X100MM

Ürün no. 0613321055

EAN 4038898270867

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz tornavida

Ürün no. 0613321055
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
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
  • Geniş darbe kapağı

  • Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1 x 5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

6 mm

Anahtar desteği

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler