Düz tornavida

TORNAVİDA-DÜZ-KNIRPS-1X5,5X25

Ürün no. 061325105

EAN 4038898275176

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz tornavida

Ürün no. 061325105
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
Topuz kısa şaftlı model
  • Şaft: Mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç

  • Standart: DIN 5265
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç tipi

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1 x 5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

25 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

62 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler