Długi zestaw montażowy uniwersalnych tulei osi
Universal axle boot assembly set long
AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-(LONG-VERSION)
Register now and access more than 60,000 products
Zamontowywanie bez demontażu przegubów Cardana i osi
Odporny na olej i smar
Łatwe i ekonomiczne magazynowanie
Zakres dostawy:
- 1 uniwersalna tuleja osi
- 1 uniwersalny zacisk do przewodu elastycznego, 7,0 x 178 mm
- 1 uniwersalny zacisk do przewodu elastycznego, 7,0 x 368 mm
- 1 wysokotemperaturowy smar do przegubów
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich przegubów Kardana w kołach przednich i tylnych aktualnie stosowanych w samochodach i małych pojazdach transportowych (ciężarówkach) o masie do 3,5 t
Średnica zewnętrzna | 80 mm |
Średnica zewnętrzna 2 | 22 mm |
Długość | 155 mm |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Długi |
Ilość elementów w zestawie | 4 szt |