Dunlop kauçuk çizme, S5
Dunlop kauçuk çizme, S5
Ürün no. M423008042
EAN 8713197301332
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Sarı |
Boyut | 42 |
Saya malzemesi | PVC |
Güvenlik kategorisi | S5 |
Standartlar | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Diğer standart | SRA |
Ayak genişliği | 11 (standart genişlikte bileksiz iş güvenliği ayakkabısı) |
Mil yüksekliği | 35 cm |
Ayakkabı numarası BK | 8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!