Durchgangsverbinder Wago Compact
Durchgangsverbinder schraublos f. Verbindungsklem.
DUVERB-KLE-HBL-2LEITER-4QMM
Art.-Nr. 0556100132
EAN 4099618385308
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Spannbereich für dünne Drahtleiter 0,2 - 4,0 mm2
- Bemessungsspannung 450 V
- Bemessungsstossspannung 4 kV
- 2 Prüföffnungen: 1 in Leiteranschlussrichtung sowie 1 auf der gegenüberliegenden Seite
- Transparentes Gehäuse
- Einfach bedienbare Betätigungshebel
- Nicht unter Spannung arbeiten
- Produkt nicht zweckentfremdet verwenden
- Einschlägige Vorschriften beachten
- Technische Daten des Produktes beachten
- Kein beschädigtes Produkt anwenden
- Abisolierlänge beachten
- Original-Zubehör verwenden
- Leiter bis zum Anschlag einführen
Datenblätter(X)
Anzahl Leiter | 2 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-4 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 450 V |
Entflammbar | V2 |
Entflammbar / Bedingung | V2 / geprüft nach UL94 |
Farbe | Transparent, Orange |
Länge x Breite x Höhe | 35,5 x 8,1 x 8,9 mm |