Durchlaufschere

Durchlaufschere
BLSHER-DURCHLAUF-AUFG-GEW-350MM

Art.-Nr. 071403 200

EAN 4046777356366

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchlaufschere

Art.-Nr. 071403 200
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
  • Für lange gerade und durchlaufende Schnitte

  • Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet

  • Schneiden induktiv gehärtet

Original Stubai

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

350 mm

Schneidenlänge

103 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,2 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen