Duvarcı gönyesi DIN 875/2
TRYSQUAR-DIN875-II-250X165MM
Ürün no. 0715766250
EAN 4011231749244
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kalınlık (B1) | 6 mm |
Genişlik (B) | 35 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 250 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 165 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!