Duvarda kanal açma için elmas kesme diski kombi

CUTDISC-DIA-COMBI-F.WC-TH24-BR22,23-D125

Ürün no. 5527961126

EAN 4056807593272

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Duvarda kanal açma için elmas kesme diski kombi

Ürün no. 5527961126
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
For fast cutting and simultaneous milling of cable ducts with wall slitting cutters with at least 1800 W. The laborious and time-consuming removal of the centre bar is no longer necessary.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

125 mm

Kesme genişliği

24

Matkap deliği

22,23 mm

Parça yüksekliği

10 mm

Parça kalınlığı

2,2 mm

Parça sayısı

36 ADET

Parça bağlantısı

Lazer

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler