Dynamometr
Naciąg sprężynowy
BALANSER TYP F3 - 1,5-3 KG
Register now and access more than 60,000 products
Dynamometry są idealne do prac montażowych lub produkcji, pomagają zapewnić porządek, bezpieczeństwo i optymalną ergonomię w miejscu pracy
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, bęben na kabel z tworzywa sztucznego odpornego na zużycie. Nitowana sprężyna nośna ze specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości
Długa żywotność i wysoki współczynnik bezpieczeństwa
Zawieszenie i mocowanie ładunku z wysokiej jakości karabińczykami
Wygodne, niezawodne mocowanie wagi sprężynowej i dołączonego narzędzia
Dynamometry oszczędzają czas i pieniądze, a jednocześnie chronią użytkownika
Większa wydajność i mniejsze obciążenie dla użytkownika
Materiały dodatkowe(X)
Udźwig (ustawienie fabryczne) | 3 kg |
Min./maks. obciążalność | 1,5-3 kg |
Maks. długość wyciągniętego kabla | 2,5 m |
Materiał obudowy | Specjalne tworzywo sztuczne |