EBS spiral cable 7-pin 24 V OE
EBS spiral cable 7-pin 24 V OE
Ürün no. 5812007040
EAN 4068362027147
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 4 m |
Extendible length max. | 4,5 m |
Kesme uzunluğu | 5,2 m |
Römork bağlantısı | 2 x 7 pim 24 V |
Bobin çapı | 58 mm |
Min./maks. uygulama sıcaklığı | -40 - 105 °C |
Nominal kablo kesiti | 3 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Tasarım | Bükülme korumalı, With anti-bending spiral of PA6 |
İletken malzemesi | PUR |
Römork bağlantısı malzemesi | PA reinforced |
Kablo rengi | Siyah |
Standartlar | ISO 7638-1, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091 |
EBS | Yes |
ADR approval | Yes |
Euro 6 approval | Yes |
Nominal voltaj | 24 V |