EC100
Środek do czyszcz. powierzchni, bez pozostałości
Register now and access more than 60,000 products
- Przyjazny dla środowiska środek do czyszczenia powierzchni, idealny do większości powierzchni, takich jak szkło, płytki, powierzchnie malowane, z tworzywa sztucznego, drewno, lustra, aluminium, bazowe metale nieżelazne, stal nierdzewna, stal, guma, powierzchnie ocynkowane
- Usuwa kurz, odciski palców, lekkie zanieczyszczenia olejem i smarem, ślady po markerach filcowych, resztki świeżego kleju, itp.
- Produkt na bazie wody. Brak symboli ostrzegawczych na etykiecie
- Wysoka aktywność i niskie zużycie / od 1 do 2 ml na rozpylenie
- Może być stosowany przed malowaniem, nakładaniem kleju, etykietowaniem i powlewania oraz jako środek chłodząco-smarujący bez pozostałości do cięcia i wiercenia aluminium
- Szybkoschnący
- Bez środka powierzchniowo czynnego
- Bez pozostałości
- Produkt gotowy do użycia. Łatwy i bezpieczny w użyciu, wystarczy spryskać i wytrzeć
- Certyfikat NSF (A1)
- Zawartość LZO poniżej 20 procent
Przed użyciem należy sprawdzić zgodność.
Materiały dodatkowe(X)
Przemysł spożywczy, warsztaty samochodowe i motocyklowe, warsztaty rowerowe, produkcja motoryzacyjna, ogólna konserwacja, obróbka metali, produkcja płytek, produkcja kauczuku, przemysł tekstylny.
Spryskać powierzchnię i wytrzeć szmatką. W przypadku stosowania w przemyśle spożywczym oczyszczoną powierzchnię należy spłukać wodą.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Przezroczysty |
Baza chemiczna | Woda |
Gęstość/warunki | 0,98 g/cm³ / 20°C |
Biodegradowalne | 86% |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!