EC300

Oberflächenreiniger für starke Verschmutzungen
OBFLREINIG-ENTFETTER-EC300-500ML

Art.-Nr. 0893117137

EAN 4065233099296

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EC300

Art.-Nr. 0893117137
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
Hochleistungs-Entfetter. Entfernt hartnäckige Fette, Bitumen, Silikon, Dichtungsmassen und ähnliche Verschmutzungen
  • Lösungsmittelhaltiger Oberflächenreiniger auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen

  • Geeignet für die Reinigung von Aluminium, Buntmetallen, Edelstahl, Stahl, Fliesen, verzinkten Oberflächen

  • Hervorragende Alternative zu VOC-haltigen und / oder reizenden Lösungsmitteln

  • Gebrauchsfertiges Produkt, einfach aufsprühen und abwischen

  • Entfernt extremste Verschmutzungen, wie Öle und Fette, Teer, Schmierstoffe, Korrosionsschutzwachse, Harze, Gummirückstände und Abrieb sowie Lackreste

  • Entfernt eingebrannte Ölschichten aus Getrieben und Motoren

  • Sehr effizient bei der Entfernung von Bitumen

  • Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und verdunstet langsamer als herkömmliche Lösungsmittel

  • Manuelle und tauchende Anwendung

  • NSF (K3) lizenziert

  • VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Hinweis

Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Sprühflasche

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Tenside

Dichte / Bedingung

0,9 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

118 °C

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen