EC300
Środek do usuwania dużych zabrudzeń z powierzchni
Register now and access more than 60,000 products
- Rozpuszczalnikowy środek czyszczący na bazie odnawialnych surowców
- Nadaje się do czyszczenia aluminium, bazowych metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, stali, płytek, powierzchni ocynkowanych
- Doskonała alternatywa dla rozpuszczalników zawierających LZO i/lub drażniących
- Produkt gotowy do użycia, wystarczy spryskać i wytrzeć
- Usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, takie jak oleje i tłuszcze, smoła, smary, woski chroniące przed korozją, żywice, pozostałości gumy i otarcia oraz pozostałości farby
- Usuwa przepalone warstwy oleju z przekładni i silników
- Nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników i odparowuje wolniej niż tradycyjne rozpuszczalniki
- Można stosować ręcznie i do kąpieli zanurzeniowej
- Certyfikat NSF (K3)
- Zawartość LZO poniżej 20 procent
Sprawdzić zgodność przed czyszczeniem aluminium, bazowych metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, powierzchni malowanych, drewna, powierzchni ocynkowanych.
Materiały dodatkowe(X)
Przemysł spożywczy, warsztaty samochodowe i motocyklowe, warsztaty rowerowe, produkcja motoryzacyjna, ogólna konserwacja, obróbka metali, produkcja płytek, produkcja gumy, przemysł tekstylny.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Przezroczysty |
Baza chemiczna | Środki powierzchniowo czynne |
Gęstość/warunki | 0,9 g/cm³ / 20°C |
Punkt zapłonu min. | 118 °C |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!